Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037150/500
Cod. Produttore
0037150/500
Cod. EAN
4044774718897

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2 rame stagnato
  • Sezione: 0,5 mm²
  • Applicazioni: segnalazione e controllo
  • Struttura: cavo a 2 fili
  • Affidabilità: alta sicurezza
  • Trasmissione: corrente efficiente
  • Serie: UNITRONIC LIHH
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIHH con 2 conduttori in rame stagnato, ciascuno con sezione di 0,5 mm². Il cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo una superficie del conduttore ottimale per la trasmissione efficiente della corrente. La struttura a due fili lo rende ideale per applicazioni di segnalazione e controllo in impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

49 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Unitronic Lihh