Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037150/1000
Cod. Produttore
0037150/1000
Cod. EAN
4044774718903

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2 x 0,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Struttura: Flessibile e resistente
  • Applicazioni: Elettriche sicure
  • Trasmissione: Efficiente energia
  • Serie: UNITRONIC LIHH
  • Finitura: Superficie trattata
  • Durabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIHH 2X0,5 è caratterizzato da due fili conduttori di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Questo materiale conduttore specifico assicura una trasmissione efficiente dell'energia elettrica, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità. La struttura del cavo è progettata per offrire resistenza e flessibilità, adattandosi facilmente a diverse esigenze di installazione e utilizzo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

49 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Unitronic Lihh