Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15315000
Cod. Produttore
15315000
Cod. EAN
4044777190805

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Train 315 C TW-P con tensione nominale di 300V, costituito da due fili con sezione di 0,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. L'isolamento del filo è progettato per assicurare sicurezza e durabilità nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza, mantenendo elevate caratteristiche elettriche e meccaniche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

38 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

schermo

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,6 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 125 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Train 315 C Tw-p 300V Unipolare