Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022700/100
Cod. Produttore
0022700/100
Cod. EAN
4044774585390

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 215 C 2X0,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST 215 C 2X0,5 è un materiale elettrico caratterizzato da due fili conduttori di alta qualità. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati per garantire affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una buona conducibilità e resistenza all’usura, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e performance costanti. La struttura a due fili permette un utilizzo versatile in diversi impianti elettrici, assicurando sicurezza e efficienza nella trasmissione della corrente.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Robust 215 C