Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091210/100
Cod. Produttore
0091210/100
Cod. EAN
4044774672540

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 MC 2X0,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 205 MC 2X0,5 è un prodotto elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Presenta due fili con conduttori di alta qualità, caratterizzati da una superficie specifica che ne assicura una conduzione efficiente della corrente. La struttura del conduttore è realizzata con materiali selezionati per offrire resistenza e durata nel tempo, rendendo il cavo adatto a diverse applicazioni elettriche. Grazie alla sua composizione e alle caratteristiche tecniche, questo cavo è ideale per impieghi che richiedono prestazioni costanti e affidabili.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

FEP

marcatura filo

Colore

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

3,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Heat 205 Mc