Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR30020808/50
Cod. Produttore
30020808/50
Cod. EAN
4044775233566

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 1565 MC
  • Sezione cavi: 2x0,5 mm²
  • Alta affidabilità: garantita
  • Resistenza al calore: elevata
  • Materiali: qualità superiore
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Durabilità: prolungata
  • Prestazioni elettriche: ottimali
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 1565 MC con due fili da 0,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni che richiedono alta affidabilità e resistenza al calore. Il conduttore è realizzato con materiali di qualità superiore, garantendo ottime prestazioni elettriche e durabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che necessitano di sicurezza e stabilità nelle condizioni operative più impegnative.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

marcatura filo

Colore

peso

48 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Rosso

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-195 ... 400 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Heat 1565 Mc Comando