Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024300
Cod. Produttore
1024300
Cod. EAN
4044777068807

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX HEAT 125
  • Tensione nominale: 300/500V
  • Numero fili: 2
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Resistenza al calore: Alta
  • Conduttore: Materiali di qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: HEAT 125
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 con tensione nominale 300/500V, composto da 2 fili di sezione 0,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono resistenza al calore e prestazioni durature, questo cavo offre una superficie del conduttore ottimizzata per una conduzione efficiente della corrente.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

38 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 300/500V