Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027530/100
Cod. Produttore
0027530/100
Cod. EAN
4044774631165

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 P 2X0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni flessibili. Questo cavo è ideale per ambienti in cui è richiesta una grande mobilità e resistenza. Realizzato con materiali premium, offre una protezione superiore contro l'usura e le interferenze. Il suo design compatto e leggero lo rende perfetto per installazioni in spazi ristretti. Scegli OLFLEX FD 855 P per un'affidabilità senza pari nel tuo lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

25,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

25,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Fd 855 P