Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026200
Cod. Produttore
0026200
Cod. EAN
4044773043907

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione cavo: 2X0,5 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale: resistente
  • Uso: applicazioni industriali
  • Installazione: spazi ristretti
  • Affidabilità: ottimale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2X0,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e affidabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione garantisce prestazioni ottimali, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con una sezione di 2X0,5 mm², è perfetto per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

51,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy