Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026200/100
Cod. Produttore
0026200/100
Cod. EAN
4044774621739

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 2x0,5 mm²
  • Tipo cavo: FD 810 CY
  • Flessibilità elevata: Si
  • Materiale isolante: PVC
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza meccanica: Alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima applicazione elettrica e sperimenta l'affidabilità e la qualità che offre.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

51,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy