Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026400/100
Cod. Produttore
0026400/100
Cod. EAN
4044774625744

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC FD 810 CP
  • Sezione cavi: 2x0,5 mm²
  • Conduttori: rame stagnato
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: installazioni elettriche
  • Affidabilità: alta
  • Resistenza: duratura
  • Serie: CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP con conduttori in rame stagnato di alta qualità, costituito da 2 fili da 0,5 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una superficie conduttiva ottimale per una trasmissione efficiente della corrente. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura prestazioni costanti e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

51,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp