Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026100/500
Cod. Produttore
0026100/500
Cod. EAN
4044774619095

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2X0,5 mm²
  • Applicazione: flessibile
  • Materiali: durevoli
  • Installazione: semplice e veloce
  • Ambiente: industriale/commerciale
  • Design: compatto
  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Prestazioni: ottimali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili. Con una sezione di 2X0,5 mm², offre eccellenti proprietà di conduzione e resistenza. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, mentre il design compatto garantisce prestazioni ottimali. OLFLEX CLASSIC FD 810 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

39,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

39,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810