Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026100/50
Cod. Produttore
0026100/50
Cod. EAN
4044774619064

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 2X0,5 mm²
  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Uso: industriale e commerciale
  • Durata: alta resistenza
  • Applicazioni: ambienti impegnativi
  • Prestazioni: eccellenti
  • Affidabilità: senza pari
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre flessibilità e durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e le dimensioni 2X0,5 lo rendono perfetto per l'uso in ambienti impegnativi. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'affidabilità senza pari e prestazioni superiori nei tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

39,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

39,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810