Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026100/100
Cod. Produttore
0026100/100
Cod. EAN
4044774619071

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,5 mm²
  • Conduttori: 2 fili
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Usura e sollecitazioni
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Uso: Installazioni sicure
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 2X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una sezione di 0,5 mm², perfetto per installazioni flessibili e sicure. La sua costruzione assicura una protezione eccellente contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Con il suo design affidabile, OLFLEX CLASSIC FD 810 è la scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

39,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

39,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810