Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312802/100
Cod. Produttore
1312802/100
Cod. EAN
4044774606385

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 2x0,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriali
  • Colore: distintivo
  • Protezione: duratura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione duratura e una grande flessibilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e il design affidabile assicurano un funzionamento ottimale, mentre il colore distintivo facilita l'identificazione. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'eccellenza senza compromessi nel tuo lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando