Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123200/100
Cod. Produttore
1123200/100
Cod. EAN
4044774598543

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x0,5 mm²
  • Tensione nominale: 135 V
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Costruzione: robusta
  • Durata: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Installazione: spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH 2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo cavo presenta una costruzione robusta che ne assicura la durata nel tempo, mentre la sua flessibilità facilita l'installazione anche negli spazi più ristretti. Con una sezione di 0,5 mm², è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX per affidabilità e prestazioni elevate nel tuo lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

51 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,9 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Classic 135 Ch