Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136510
Cod. Produttore
1136510
Cod. EAN
4044777950959

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 2X0,5 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 2 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, ideale per applicazioni elettriche di collegamento e controllo. Il cavo presenta un conduttore di alta qualità con superficie liscia, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La struttura a due fili assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo adatto a impieghi in ambienti industriali e civili dove è richiesta flessibilità e resistenza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

116 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero