Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136752
Cod. Produttore
1136752
Cod. EAN
4044773091281

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 2X0,5
  • Materiale: durevole
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: elettriche
  • Conduzione: sicura
  • Prestazioni: eccellenti
  • Serie: CLASSIC 115
  • Uso: professionale
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC 115 CY 2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza ottimale e una grande flessibilità, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua configurazione 2X0,5 assicura una conduzione sicura ed efficiente. Scegli OLFLEX per un prodotto affidabile e performante nel tuo lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

116 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy