Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136752/300
Cod. Produttore
1136752/300
Cod. EAN
4044774572291

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x0,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: alta
  • Protezione: ottimale esterna
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Durata: lunga
  • Costruzione: robusta
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115 CY
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e una protezione ottimale contro le influenze esterne. Con una sezione di 2x0,5 mm², è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta affidabile per tutti i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

116 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy