Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136752/100
Cod. Produttore
1136752/100
Cod. EAN
4044774572284

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 2x0,5 mm²
  • Colore: nero
  • Flessibilità: alta
  • Uso: industriale
  • Durata: lunga
  • Installazione: facile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 2X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli il meglio per le tue esigenze elettriche con l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 2X0,5, disponibile in un elegante colore nero.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

116 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy