Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019900/50
Cod. Produttore
10019900/50
Cod. EAN
4044774589114

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 2X0,5 mm²
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 H
  • Standard: Classe elevata
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da due fili conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire una trasmissione efficiente dell'energia. Realizzato con materiali conduttori selezionati e conforme a standard di classe elevata, questo cavo assicura affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche. Le dimensioni AWG e la struttura interna sono progettate per offrire prestazioni ottimali in applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,1 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Classic 110 H