Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035030/100
Cod. Produttore
10035030/100
Cod. EAN
4044774591575

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 2x0,5 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: contro interferenze
  • Materiali: resistenti e robusti
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Affidabilità: alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CH 2X0,5 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità straordinaria e una protezione efficace contro le interferenze. La sua struttura è ideale per applicazioni in ambienti industriali, assicurando un trasporto sicuro dell'energia elettrica. Con un design robusto e durevole, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

85 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,1 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Ch