Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125752
Cod. Produttore
1125752
Cod. EAN
4044773101010

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 2 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: SY
  • Flessibile e resistente
  • Adatto uso industriale
  • Isolamento di qualità
  • Conduzione elettrica efficace
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 2X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche grazie alla sua affidabilità e flessibilità. La configurazione a doppio conduttore da 0,5 mm offre una conduzione elettrica efficace, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC per un cablaggio sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento