Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125752/100
Cod. Produttore
1125752/100
Cod. EAN
4044774566153

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Conduttori: 2 x 0,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: Classic
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 2 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie liscia. Il cavo è progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche, offrendo flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento