Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100004/300
Cod. Produttore
00100004/300
Cod. EAN
4044775068625

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 2X0,5 mm²
  • Serie: CLASSIC 100
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta
  • Materiali: Premium
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali premium, questo cavo è caratterizzato da una costruzione robusta e flessibile, ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua affidabilità e resistenza lo rendono un'ottima scelta per chi cerca soluzioni elettriche sicure e durature. Con un design pensato per facilitare l'installazione, OLFLEX CLASSIC 100 2X0,5 è la scelta perfetta per i professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

36 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,8 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V