Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015002/300
Cod. Produttore
0015002/300
Cod. EAN
4044774542416

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 2x0,5 mm²
  • Materiale: premium
  • Tipo conduttore: doppio
  • Uso: installazioni elettriche
  • Durata: elevata
  • Installazione: facile e sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 2X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali premium, offrendo una resistenza superiore e una lunga durata. La sua struttura a doppio conduttore da 0,5 mm rende OLFLEX 150 ideale per una varietà di utilizzi, assicurando un'installazione facile e sicura. Con un design affidabile e prestazioni elevate, è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex 150