Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015002/150
Cod. Produttore
0015002/150
Cod. EAN
4044774542409

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Conduttori: 2 x 0,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta e flessibile
  • Uso: installazioni elettriche
  • Prestazioni: eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una conduzione affidabile e duratura. La sua configurazione a doppio conduttore da 0,5 mm rende OLFLEX 150 ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una costruzione robusta e flessibile, questo cavo è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex 150