Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015002
Cod. Produttore
0015002
Cod. EAN
4044773037234

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 2x0,5 mm²
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Conduttività: ottimale
  • Serie: OLFLEX 150
  • Uso: versatile
  • Affidabilità: elevata
  • Prestazioni: ottimali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo un'ottima conduttività e durabilità. La sua configurazione a 2 conduttori da 0,5 mm rende OLFLEX 150 ideale per applicazioni versatili in ambienti industriali e commerciali. Scegli questo cavo per la sua affidabilità e per la sua capacità di soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Olflex 150