Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0162040/100
Cod. Produttore
0162040/100
Cod. EAN
4044774677736

Informazioni di prodotto

KN91L NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC
Descrizione del produttore: Scopri il KN91L NICR/NI KCA 2X0,5 IEC, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione in nichel-cromo assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni più impegnative. Con un design versatile, il KN91L è perfetto per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

5,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Kn91L Nicr/Ni Kca Iec Termocoppia