Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0151030
Cod. Produttore
0151030
Cod. EAN
4044773077360

Informazioni di prodotto

  • Serie: KE91L
  • Materiale: Rame e Alluminio
  • Sezione cavi: 2x0,5 mm²
  • Tipo: FE/CUNI LX
  • Montaggio: DIN
  • Alta conduttività: Garantita
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Elettrica professionale
Descrizione del produttore: Presentiamo il KE91L FE/CUNI LX 2X0,5 DIN, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La combinazione di rame e alluminio assicura una conduttività ottimale, mentre il design compatto facilita l'installazione. Perfetto per chi cerca affidabilità e durata, il KE91L è una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

colore del rivestimento

Blu

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

5,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Ke91L Fe/Cuni Lx Din Termocoppia