Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0151030/500
Cod. Produttore
0151030/500
Cod. EAN
4044774674414

Informazioni di prodotto

KE91L Fe/CuNi LX 2x0,5 DIN
Descrizione del produttore: Il prodotto RR0151030/500 è un cavo di alta qualità, parte della famiglia KE91L FE/CUNI. Realizzato in materiali resistenti, offre una sezione di 2X0,5 DIN, garantendo prestazioni eccellenti per applicazioni elettriche. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Con il suo design pratico, è ideale per una vasta gamma di installazioni elettriche, offrendo sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

colore del rivestimento

Blu

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

5,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Ke91L Fe/Cuni Lx Din Termocoppia