Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0151030/100
Cod. Produttore
0151030/100
Cod. EAN
4044774674407

Informazioni di prodotto

KE91L Fe/CuNi LX 2x0,5 DIN
Descrizione del produttore: Scopri il KE91L FE/CUNI LX 2X0,5 DIN, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in materiali resistenti, questo cavo offre una sezione di 2X0,5 mm, ideale per diverse applicazioni. Grazie alla sua costruzione robusta e affidabile, il KE91L è perfetto per chi cerca durabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

colore del rivestimento

Blu

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

5,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Ke91L Fe/Cuni Lx Din Termocoppia