Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0161030/100
Cod. Produttore
0161030/100
Cod. EAN
4044774677118

Informazioni di prodotto

KE91L Fe/CuNi JX 2x0,5 IEC
Descrizione del produttore: Scopri il KE91L FE/CUNI JX 2X0,5 IEC, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in cui è richiesta affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione in rame e cavo di alta qualità garantisce una conduzione efficiente, mentre il design compatto lo rende facile da installare. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e durata per ogni tuo progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

5,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Ke91L Fe/Cuni Jx Iec Termocoppia