Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0151040
Cod. Produttore
0151040
Cod. EAN
4044773077339

Informazioni di prodotto

  • Serie: KE41L-SIL
  • Materiale: FE/CUNI
  • Sezione cavi: 2x0,5 mm²
  • Montaggio: DIN
  • Alta qualità: resistente e duraturo
  • Design: compatto e innovativo
  • Applicazione: collegamento elettrico
  • Affidabilità: ottima conduzione
Descrizione del produttore: Il KE41L-SIL FE/CUNI LX 2X0,5 DIN è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in materiali resistenti, offre una combinazione di funzionalità e durata. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Il suo design compatto e innovativo lo rende perfetto per diverse installazioni, assicurando un'ottima conduzione elettrica. Scegli KE41L-SIL per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

armatura

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Altro

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Ke41L-sil Fe/Cuni Lx Din Termocoppia