Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1161009/100
Cod. Produttore
1161009/100
Cod. EAN
4044777291557

Informazioni di prodotto

  • Materiale: K GL-GL NICR/NI
  • Sezione cavo: 2X0,5 mm²
  • Standard: IEC
  • Forma: Ovale
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: RR1161009/100
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Il RR1161009/100 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali K GL-GL NICR/NI 2X0,5, questo cavo è conforme agli standard IEC, assicurando affidabilità e sicurezza. La sua struttura ovale offre una maggiore flessibilità, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli questo cavo per ottenere una connessione duratura e performante in ogni progetto.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

27,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² K Gl-gl Nicr/Ni Iec Oval Termocoppia