Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1161008/100
Cod. Produttore
1161008/100
Cod. EAN
4044777291533

Informazioni di prodotto

  • Tipo: K FEP-FEP NICR/NI
  • Sezione: 2X0,5 mm²
  • Forma: IEC OVAL
  • Materiale: FEP resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: RR1161008/100
  • Durata: Alta affidabilità
  • Conduttività: Ottima
Descrizione del produttore: Scopri il RR1161008/100, un cavo di alta qualità della famiglia K FEP-FEP NICR/NI, progettato per offrire prestazioni superiori. Realizzato in materiali durevoli e resistenti, questo cavo presenta una configurazione di 2X0,5 IEC OVAL, garantendo un'ottima conduttività e sicurezza. La sua costruzione lo rende ideale per applicazioni elettriche, assicurando affidabilità e lunga durata. Con un design versatile, il RR1161008/100 è perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

28,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² K Fep-fep Nicr/Ni Iec Oval Termocoppia