Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CRVVRRJ20.50D
Cod. Produttore
VVRRJ20.50D

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x0,50 mm
  • Conduttore: Rame (Cu/Sn)
  • Isolamento: PVC
  • Tipo: VVRR JX
  • Serie: CRVVRRJ20.50D
  • Resistente a: agenti chimici
  • Flessibile: per installazioni strette
  • Applicazioni: domestiche e industriali
Il cavo CRVVRRJ20.50D è un conduttore di alta qualità progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica. Con una sezione di 2x0,50 mm, questo cavo è realizzato in rame e presenta un rivestimento in PVC, offrendo così una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni ambientali. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambito elettrico, dove è richiesta affidabilità e prestazioni elevate. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da installare anche in spazi ristretti, rendendolo adatto a una vasta gamma di utilizzi, dal cablaggio domestico a quello industriale. La resistenza agli agenti chimici e alla corrosione assicura una lunga durata nel tempo, mentre il colore standardizzato facilita l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo rappresenta una scelta sicura e performante per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo CRVVRRJ20.50D è un conduttore di alta qualità progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica. Con una sezione di 2x0,50 mm, questo cavo è realizzato in rame e presenta un rivestimento in PVC, offrendo così una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni ambientali. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambito elettrico, dove è richiesta affidabilità e prestazioni elevate. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da installare anche in spazi ristretti, rendendolo adatto a una vasta gamma di utilizzi, dal cablaggio domestico a quello industriale. La resistenza agli agenti chimici e alla corrosione assicura una lunga durata nel tempo, mentre il colore standardizzato facilita l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo rappresenta una scelta sicura e performante per ogni progetto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 2X0,50 Mm Vvrr Jx Din Cu/Sn P