Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002600
Cod. Produttore
70002600
Cod. EAN
4044777866977

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,5/1500
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,5 è un materiale elettrico flessibile progettato per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dello spazio e una facile installazione. Con una sezione di 0,5 mm² per ciascuno dei due conduttori, questo cavo è ideale per collegamenti elettrici in spazi ristretti, garantendo affidabilità e sicurezza. La sua struttura a spirale permette un'estensione e una retrazione agevoli, rendendolo adatto a impieghi dinamici e mobili. Questo prodotto assicura una buona resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo, risultando una scelta eccellente per installazioni elettriche professionali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

4500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,5 mm

Produttore

Cavo 2X0,5/1500 Olflex Spiral 400 P Spiralato