Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002599
Cod. Produttore
70002599
Cod. EAN
4044777866960

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,5/1000
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,5/1000, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR70002599. Questo cavo elettrico è progettato per offrire flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni in ambienti industriali. Con un diametro di 2x0,5 mm, è perfetto per garantire una connessione sicura e duratura. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e funzionalità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,5 mm

Produttore

Cavo 2X0,5/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato