Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore del rivestimento
Grigio
materiale del rivestimento
PVC
materiale del conduttore interno
Altro
diametro del conduttore esterno
3 mm
classe del conduttore interno
Classe 6 = a filo ultra sottile
diametro esterno circa
0,35 mm
Tipo approvato di installazione interrata
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te