Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028402/500
Cod. Produttore
0028402/500
Cod. EAN
4044774708638

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 2x0,34
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 2 fili e sezione di 0,34 mm², caratterizzato da conduttori in materiale specifico e superficie trattata per garantire elevata affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

25 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

42 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,34Mmâ² Unitronic Liyy