Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028402/100
Cod. Produttore
0028402/100
Cod. EAN
4044774708614

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 2x0,34
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 2X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione a doppio filo da 0,34 mm assicura una trasmissione affidabile dei segnali. Con un design che unisce robustezza e flessibilità, il UNITRONIC LIYY è perfetto per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

25 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

42 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,34Mmâ² Unitronic Liyy