Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034502/100
Cod. Produttore
0034502/100
Cod. EAN
4044774713632

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2x0,34 mm²
  • Tipo conduttore: rame
  • Isolamento: materiale di alta qualità
  • Applicazione: trasmissione segnale
  • Durata: elevata robustezza
  • Uso: professionale elettrico
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Configurazione: doppio filo
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 2X0,34 è un prodotto elettrico caratterizzato da due fili conduttori realizzati con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire eccellenti prestazioni di trasmissione del segnale. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella conduzione elettrica, offrendo robustezza e durata nel tempo. La configurazione a doppio filo e la cura nella scelta dei materiali lo rendono adatto a impieghi professionali nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,34Mmâ² Unitronic Liycy