Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034502
Cod. Produttore
0034502
Cod. EAN
4044773037791

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 2x0,34
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY 2X0,34, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per connessioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta e flessibile offre una resistenza superiore, mentre il design a doppio conduttore da 0,34 mm assicura una trasmissione affidabile dell'energia. Scegli l'UNITRONIC LIYCY per soluzioni elettriche performanti e durature.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,34Mmâ² Unitronic Liycy