Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034502/200
Cod. Produttore
0034502/200
Cod. EAN
4044777025824

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Conduttori: 2 x 0,34 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione EMI: Integrata
  • Uso: Trasmissione segnale
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Installazioni precise
  • Durata: Prolungata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 2 conduttori da 0,34 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni elettriche. Progettato per assicurare una trasmissione sicura del segnale e resistenza alle interferenze elettromagnetiche, ideale per installazioni che richiedono precisione e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,34Mmâ² Unitronic Liycy