Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028667
Cod. Produttore
0028667
Cod. EAN
4044774897530

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,34 mm²
  • Numero fili: 2
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Resistenza: agli agenti esterni
  • Trasmissione: efficiente segnale/corrente
  • Serie: UNITRONIC FD P PLUS
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD P PLUS è costituito da due fili con conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. La sezione di 0,34 mm² assicura una trasmissione efficiente del segnale o della corrente, rendendo questo prodotto ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza. La costruzione robusta e i materiali selezionati contribuiscono a una lunga durata e a una resistenza superiore agli agenti esterni, soddisfacendo le esigenze di impianti elettrici moderni.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

22,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

22,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,34Mmâ² Unitronic Fd P Plus A