Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027870/100
Cod. Produttore
0027870/100
Cod. EAN
4044774734309

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD 2x0,34
Descrizione del produttore: Il UNITRONIC FD 2X0,34 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una straordinaria resistenza e affidabilità. La sua costruzione a doppio conduttore da 0,34 mm assicura una trasmissione efficiente del segnale, rendendolo ideale per impieghi in ambito industriale e commerciale. Con un design robusto e flessibile, il UNITRONIC FD 2X0,34 si adatta facilmente a diverse esigenze di installazione.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

23,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

23,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,34Mmâ² Unitronic Fd