Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029655
Cod. Produttore
0029655
Cod. EAN
4044773628081

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX ROBOT F1
  • Conduttori: 2 x 0,34 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: elevata
  • Applicazione: robotica
  • Materiali: alta qualità
  • Durabilità: ottima
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT F1 C 2X0,34, una soluzione ideale per applicazioni nel settore elettrico. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti robotizzati, offrendo flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, OLFLEX ROBOT F1 si distingue per la sua durabilità e affidabilità. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, rendendolo un elemento essenziale per ogni impianto elettrico moderno.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,34Mmâ² Olflex Robot F1 (C)