Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032012/500
Cod. Produttore
1032012/500
Cod. EAN
4044777123780

Informazioni di prodotto

UNITRONIC ROBUST 2x0,25
Descrizione del produttore: UNITRONIC ROBUST 2X0,25 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione elettrica eccellente e una protezione duratura. La sua struttura robusta lo rende ideale per ambienti impegnativi, assicurando una lunga durata e una bassa resistenza. Con un design versatile, è perfetto per soddisfare le esigenze di installazioni elettriche professionali.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

marcatura filo

Colore

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

2

diametro esterno circa

3,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

38 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X0,25Mmâ² Unitronic Robust