Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028302/100
Cod. Produttore
0028302/100
Cod. EAN
4044774707877

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 2x0,25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 2 fili di sezione 0,25 mm², caratterizzato da conduttori realizzati con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Ideale per connessioni elettriche precise e durature in ambienti industriali e commerciali.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

18 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

3,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

38 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,25Mmâ² Unitronic Liyy